Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links BEF 08-20-502

  • ERIKS:24204455
  • Hersteller:BEF 08-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
14.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
48 mm
I5
5 mm
I7
12 mm
W
14 mm