Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links BEF 05-21-502

  • ERIKS:12979980
  • Hersteller:BEF 05-21-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 4
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
d3
9 mm
d4
11 mm
dk
11.11 mm
G
M 4 mm
h1
27 mm
I3
10 mm
I4
36 mm
I5
4 mm
I7
10 mm
W
9 mm