CHF 176.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGIR..UK-2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
Mit Dichtung | Ja |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C1 | 19 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 73 mm |
d3 | 40 mm |
d4 | 50 mm |
dk | 40.7 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 56 mm |
I4 | 146.5 mm |
I7 | 37 mm |
W | 41 mm |