Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Rechts Mit Dichtung DGIR 25 UK-2RS

  • ERIKS:12980681
  • Hersteller:DGIR 25 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGIR..UK-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
48 mm
I4
126 mm
I7
32 mm
W
36 mm