Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Rechts DSI 35 T/K

  • ERIKS:12980900
  • Hersteller:DSI 35 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI..T/K
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
16 °
B
43 mm
C1
28 mm
d
35 mm
d1
37.7 mm
d2
81 mm
d3
46 mm
d4
58 mm
dk
57.15 mm
G
M 36x2 mm
h1
125 mm
I3
56 mm
I4
165.5 mm
I7
40 mm
W
50 mm