Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Rechts DSI 10 T/K

  • ERIKS:12980878
  • Hersteller:DSI 10 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI..T/K
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I7
14 mm
W
17 mm