Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Rechts DSI 06 T/K

  • ERIKS:12980874
  • Hersteller:DSI 06 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSI..T/K
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I7
11 mm
W
11 mm