CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGIR..UK |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 10 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 21 mm |
d4 | 26 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 61 mm |
I3 | 30 mm |
I4 | 81 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |