Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Rechts DGIR 06 UK

  • ERIKS:12980671
  • Hersteller:DGIR 06 UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGIR..UK
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
11 mm
I4
40.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm