Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links Mit Dichtung DGIL 45 UK-2RS

  • ERIKS:12980666
  • Hersteller:DGIL 45 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
d4
70 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
65 mm
I4
196 mm
I7
52 mm
W
60 mm