Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links Mit Dichtung DGIL 20 UK-2RS

  • ERIKS:12980659
  • Hersteller:DGIL 20 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
Mit Dichtung
Ja
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
d3
27.5 mm
d4
35 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
40 mm
I4
103.5 mm
I7
27 mm
W
32 mm