DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links DSIL 30 T/K

  • ERIKS:12980940
  • Hersteller:DSIL 30 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
17 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I7
35 mm
W
41 mm