Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links DSIL 22 T/K

  • ERIKS:12980934
  • Hersteller:DSIL 22 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm