Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links DSIL 16 T/K

  • ERIKS:12980927
  • Hersteller:DSIL 16 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSIL..T/K
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.58 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I7
21 mm
W
22 mm