CHF 41.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSIL..T/K |
Innendurchmesser | 14 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 16 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 16.8 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 20 mm |
d4 | 25 mm |
dk | 25.4 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 57 mm |
I3 | 25 mm |
I4 | 75 mm |
I7 | 18 mm |
W | 22 mm |