DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links DGIL 15 UK

  • ERIKS:12980655
  • Hersteller:DGIL 15 UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGIL..UK
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
d4
26 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
30 mm
I4
81 mm
I7
20 mm
W
22 mm