CHF 68.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSA..T/K |
Innendurchmesser | 18 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 44 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h | 72 mm |
I1 | 41 mm |
I2 | 94 mm |
I7 | 22 mm |