Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Rechts DSA 08 T/K

  • ERIKS:12980784
  • Hersteller:DSA 08 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSA..T/K
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
dk
15.88 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
54 mm
I7
13 mm