CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGAR..UK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 11 ° |
B | 10 mm |
C1 | 8 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 34 mm |
dk | 18 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 28 mm |
I2 | 71 mm |
I7 | 18 mm |