CHF 24.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGAR..UK |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C1 | 4.4 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 21 mm |
dk | 10 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 18 mm |
I2 | 46.5 mm |
I7 | 12 mm |