Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links Mit Dichtung DGAL 40 UK-2RS

  • ERIKS:12980294
  • Hersteller:DGAL 40 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGAL..UK-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
Mit Dichtung
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
86 mm
I2
196 mm
I7
48 mm