Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links DSAL 25 T/K

  • ERIKS:12980842
  • Hersteller:DSAL 25 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL..T/K
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
dk
42.86 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
55 mm
I2
124 mm
I7
30 mm