CHF 85.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSAL..T/K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 14 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.3 mm |
d2 | 50 mm |
dk | 34.93 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 45 mm |
I2 | 103 mm |
I7 | 25 mm |