CHF 51.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DSAL..T/K |
Innendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 15 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
dk | 28.58 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 37 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 21 mm |