Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links DSAL 12 T/K

  • ERIKS:12980828
  • Hersteller:DSAL 12 T/K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DSAL..T/K
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
32 mm
I2
70 mm
I7
16 mm