Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links DGAL 25 UK

  • ERIKS:12980288
  • Hersteller:DGAL 25 UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
53 mm
I2
126 mm
I7
32 mm