Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links DGAL 20 UK

  • ERIKS:12980286
  • Hersteller:DGAL 20 UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
43 mm
I2
104.5 mm
I7
27 mm