CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGAL..UK |
Innendurchmesser | 17 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 11 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 46 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16 mm |
h | 69 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 92 mm |
I7 | 23 mm |