Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Aussengewinde Links DGAL 12 UK

  • ERIKS:12980282
  • Hersteller:DGAL 12 UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGAL..UK
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
a
11 °
B
10 mm
C1
8 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
34 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
28 mm
I2
71 mm
I7
18 mm