CHF 30.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGAL..UK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Bronzegewebe |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 7 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 29 mm |
dk | 16 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 26 mm |
I2 | 62.5 mm |
I7 | 15 mm |