Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 60-21-501

  • ERIKS:12981068
  • Hersteller:EM 60-21-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'553.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'759.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6.5 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
h
210 mm
I1
125 mm
I2
277.5 mm
I7
70 mm