CHF 2'553.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'759.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EM |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 60x4 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 44 mm |
C1 | 36 mm |
d | 60 mm |
d1 | 66 mm |
d2 | 135 mm |
dk | 80 mm |
G | M 60x4 mm |
h | 225 mm |
I1 | 140 mm |
I2 | 292.5 mm |
I7 | 70 mm |