Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 50-21-501

  • ERIKS:12981064
  • Hersteller:EM 50-21-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'554.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'680.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm