Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 40-21-501

  • ERIKS:12981055
  • Hersteller:EM 40-21-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 39x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
99 mm
I2
196 mm
I7
42 mm