Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 35-20-501

  • ERIKS:12981051
  • Hersteller:EM 35-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6.5 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h
140 mm
I1
92 mm
I2
181 mm
I7
38 mm