Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 30-20-501

  • ERIKS:12981049
  • Hersteller:EM 30-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm