Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 12-20-501

  • ERIKS:12981039
  • Hersteller:EM 12-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
10.5 °
B
10 mm
C1
7 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
32 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
15 mm