Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 10-20-501

  • ERIKS:12981037
  • Hersteller:EM 10-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
12 °
B
9 mm
C1
6 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
28 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm