Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 08-20-501

  • ERIKS:12981035
  • Hersteller:EM 08-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
53.5 mm
I7
12 mm