Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts BEM 18-20-501

  • ERIKS:12216639
  • Hersteller:BEM 18-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm