CHF 66.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEM |
Innendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
dk | 28.57 mm |
G | M 16 mm |
h | 66 mm |
I1 | 40 mm |
I2 | 87 mm |
I7 | 22 mm |