DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links EM 60-20-502

  • ERIKS:12981067
  • Hersteller:EM 60-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'553.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'759.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM L
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 60x4
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6.5 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
h
225 mm
I1
140 mm
I2
292.5 mm
I7
70 mm