Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links EM 45-21-502

  • ERIKS:12981060
  • Hersteller:EM 45-21-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'319.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'426.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM L
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7.5 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h
163 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm