DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links EM 25-20-502

  • ERIKS:12981048
  • Hersteller:EM 25-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM L
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7.5 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm