Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links EM 17-20-502

  • ERIKS:12981044
  • Hersteller:EM 17-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM L
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h
69 mm
I1
40 mm
I2
91 mm
I7
23 mm