CHF 54.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EM L |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 5 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 23 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 53.5 mm |
I7 | 12 mm |