DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links EM 06-20-502

  • ERIKS:12981034
  • Hersteller:EM 06-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EM L
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
6 mm
C1
4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
20 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
11 mm