DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links BEM 30-20-502

  • ERIKS:12216655
  • Hersteller:BEM 30-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM L
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
17 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm