DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links BEM 16-20-502

  • ERIKS:12216636
  • Hersteller:BEM 16-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEM L
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm