




CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEM L |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 13.5 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12.9 mm |
d2 | 28 mm |
dk | 19.05 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 62 mm |
I7 | 15 mm |